| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-71001671 Herst.-Nr.: DWST1-81078-QW EAN/GTIN: 3253561810787 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Radio | Radiotyp | Tragbar | ![](/p.gif) | Tunertyp | Digital | ![](/p.gif) | Unterstützte Bänder | AM,MF | Energie | Energiequelle | AC, Gleichstrom | Bildschirm | Eingebautes Display | Ja | ![](/p.gif) | Display-Typ | LED | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | ![](/p.gif) | Lautstärkeregler | Drehregler | ![](/p.gif) | Ein-/Ausschalter | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Lautsprecher | Eingebaute Lautsprecher | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 | Sonstige Funktionen | FM-Radio | Ja | ![](/p.gif) | AUX out | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |