Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 51559 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 170 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 51559 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 170 W Schwarz
Qoltec 51559 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 170 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71002526
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
220-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
170 W
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
8.5 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Kompatibilität
IBM/Lenovo
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.4 m
Breite
30 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
159 mm
Gewicht
555 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.