Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
Artikel
Nedis GMWD300BK Maus Gaming rechts Optisch 4000 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-71022695
Hersteller:
Nedis
Herst.-Nr.:
GMWD300BK
EAN/GTIN:
5412810270637
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Verpassen Sie keinen Schuss mit dieser präzisen Nedis Gaming-Maus mit acht Tasten. Mit einer optischen Auflösung von bis zu 4000 dpi bietet diese Maus genau die richtige Steuerung für Gamer.
Wechseln Sie je nach Spiel zwischen vier Einstellungen - von langsamen, präzisen Schüssen bis hin zu Hochgeschwindigkeits-Bewegungen und Chaos.
Bei dem ansprechenden, ergonomischen Design musste Komfort nicht der Strapazierfähigkeit weichen: Mehr als fünf Millionen Züge stecken in dieser Maus.
Schließen Sie das Gerät über den USB-Anschluss an Ihren PC an und beobachten Sie, wie die Hintergrundbeleuchtung dieses elegante, schlanke und unverzichtbare Gaming-Zubehörteil beleuchtet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
163 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Ergonomie
Kabellänge
1.5 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Metall, Kunststoff
Beleuchtung
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
8
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
5
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
gaming maus nedis
,
gaming maus
,
computermaus kabelgebunden
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,76*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,61*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 98,53*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen