Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg PS1-04E-0150-BK Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg PS1-04E-0150-BK Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Lanberg PS1-04E-0150-BK Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Lanberg PS1-04E-0150-BK Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Lanberg PS1-04E-0150-BK Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Lanberg PS1-04E-0150-BK Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71071286
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     PS1-04E-0150-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
2500 W
Stromstärke (maximal)
10 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
290 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ E
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.