Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg PS0-03E-0300-W Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg PS0-03E-0300-W Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Lanberg PS0-03E-0300-W Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Lanberg PS0-03E-0300-W Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Lanberg PS0-03E-0300-W Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Lanberg PS0-03E-0300-W Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71071358
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     PS0-03E-0300-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
10 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
360 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
AC-Steckertypen
Typ E
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.