Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 106783 Telefon-Ersatzteil/-Zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 106783 Telefon-Ersatzteil/-Zubehör Akku
AGI 106783 Telefon-Ersatzteil/-Zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71076375
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     106783
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Avaya
Kompatibilität
Avaya 660190R2B
Anzahl
1
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
900 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.