Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 1244 Wasserkocher 2,5 l 2200 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 1244 Wasserkocher 2,5 l 2200 W Weiß
Adler AD 1244 Wasserkocher 2,5 l 2200 W Weiß
Adler AD 1244 Wasserkocher 2,5 l 2200 W Weiß
Adler AD 1244 Wasserkocher 2,5 l 2200 W Weiß
Adler AD 1244 Wasserkocher 2,5 l 2200 W Weiß
Adler AD 1244 Wasserkocher 2,5 l 2200 W Weiß
Adler AD 1244 Wasserkocher 2,5 l 2200 W Weiß
Adler AD 1244 Wasserkocher 2,5 l 2200 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71108230
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 1244
EAN/GTIN:
     5908256835399
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher adler 2,5 l
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
2.5 l
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, wasserkocher weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.