Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGG Trinkflasche 0,5l copper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGG Trinkflasche 0,5l copper
SIGG Trinkflasche 0,5l copper
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71111440
Hersteller:
     Sigg
Herst.-Nr.:
     8743.70
EAN/GTIN:
     7610465874370
Suchbegriffe:
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trink-Flaschen
Aus Alu und unverwüstbar – den Klassiker unter den SIGG-Trinkflaschen gibt es jetzt mit Weithalsöffnung und Drehverschluss. Dadurch kannst du die SIGG-Flasche noch einfacher befüllen und reinigen. Die Original-Copper-Trinkflasche aus hochwertigem Aluminium ist in einem Stück gefertigt und dadurch besonders leicht und stabil. Sie hält dicht, auch bei kohlensäurehaltigen Getränken. Die hochelastische Innenbeschichtung ist resistent gegen Fruchtsäure, geschmacksneutral und frei von Schadstoffen wie BPA und Phthalaten. Die robuste Innenversiegelung hält grosser Belastung stand. Mache jetzt den Trinkflaschen-Test und überzeuge dich vom Schweizer Original!

Diese aus einem einzigen Stück Aluminium gefertigte Flasche wurde von den SIGG-Archiven inspiriert.

110 Jahre Erfahrung, 130 Gramm Aluminium - alles in einer Flasche.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Durchmesser
65 mm
Gewicht
130 g
Merkmale
Volumen (ml)
500 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung
Produktfarbe
Kupfer
Material
Aluminium
Deckeltyp
Schraubdeckel
Leckdicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.