Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5601803 Laminierhülle 25 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5601803 Laminierhülle 25 Stück(e)
Fellowes 5601803 Laminierhülle 25 Stück(e)
Fellowes 5601803 Laminierhülle 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71152816
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5601803
EAN/GTIN:
     0043859730841
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
303 mm
Tiefe
0.2 mm
Höhe
426 mm
Gewicht
500 g
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
6 mm
Verpackungshöhe
475 mm
Paketgewicht
850 g
Merkmale
Material
Polyethylenterephthalat
Oberflächenlackierung
Glänzend
Format
A3
Dicke
0.08 mm
Selbstklebend
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5601703
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.