Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal JB1013 Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal JB1013 Blau, Weiß
Tefal JB1013 Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71154587
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     JB1013E0
EAN/GTIN:
     3121040071205
Suchbegriffe:
Fussel-Rasierer
Fusselrasierer
Kleiderrasierer
Rasierer Scherblatt
Lassen Sie Ihre Kleidung wie neu aussehen!
Entfernen Sie mit dem Tefal Fusselrasierer ganz einfach Gewebefussel und -knötchen dank der effektiven Klingengeschwindigkeit und lassen Sie dadurch Ihre Kleidung wie neu aussehen!
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
300 g
Paketgewicht
372 g
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Abnehmbarer Container
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.