Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer NP.OTH11.01W laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer NP.OTH11.01W laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
Acer NP.OTH11.01W laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71184466
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NP.OTH11.01W
EAN/GTIN:
     4710180192773
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Laptop Bildschirmschutz
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
Acer 15.6" Notebooks
Material
Gehärtetes Glas
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Displayschutzart
Anti-Glare Bildschirmschutz
Schutzfunktion
Kratzresistent
Oberflächenlackierung
Matt
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Private Filterungsfunktion
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.