Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster MCD5550DBR Home-Stereoanlage 2,5 W Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster MCD5550DBR Home-Stereoanlage 2,5 W Schwarz, Holz
Soundmaster MCD5550DBR Home-Stereoanlage 2,5 W Schwarz, Holz
Soundmaster MCD5550DBR Home-Stereoanlage 2,5 W Schwarz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71199390
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     MCD5550DBR
EAN/GTIN:
     4005425008514
Suchbegriffe:
CD-Radiorecorder
CD-Radiorekorder
CD-Recorder
HiFi-Anlagen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Kopfhörerausgang
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Radio
Unterstützte Bänder
DAB+, FM, PLL
Voreingestellte Sender
Ja
Bildschirm
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
286 mm
Höhe
294 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Optical-Disc-Player
Ja
Kassettendeck
Ja
Anzahl der Cassettendecks
2 Deck(s)
Anzahl an optischen Scheiben
1 Disks
Lademechanismus
Slot-In Laufwerk
Energie
Energiequelle
AC
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Unterstützte Audioformate
WMA
Playback MP3
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, SD
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kopfhörerausgänge
1
Line-out
Ja
AUX-Eingang
Ja
Energiequelle
AC
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2.5 W
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Impedanz
75 Ohm
Ergonomie
Integrierte Uhr
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Fernbedienung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,94*
€ 261,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,90*
€ 249,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,63*
€ 243,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,98*
€ 220,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.