Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Schneider EBM-G 20.9 Integriert Grill-Mikrowelle 17 l 700 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silva Schneider EBM-G 20.9 Integriert Grill-Mikrowelle 17 l 700 W Schwarz
Silva Schneider EBM-G 20.9 Integriert Grill-Mikrowelle 17 l 700 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71199929
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     434003
EAN/GTIN:
     9004489340030
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Einbau - Mikrowelle: - Mikrowelle Electronic 700 W - 17 l Garraum - Grill-Funktion 900 Watt - Innerraum Edelstahl - Mikrowelle / Grill kombinierbar - 6 Leistungsstufen - 9 automatische Kochprogramme - Digital Uhr ( 24h) - Digital 95 Min.-Timer - Auftaufunktion - Akustik – Endsignal - Drehteller (Ø 24,50 cm )
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
452 mm
Tiefe
346 mm
Höhe
262 mm
Gewicht
11300 g
Einbauraum Breite
562 mm
Einbauraum Tiefe
310 mm
Einbauraum Höhe
339 mm
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
415 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
15530 g
Merkmale
Geräteplatzierung
Integriert
Produkttyp
Grill-Mikrowelle
Innenkapazität
17 l
Mikrowelle Energie
700 W
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Grillenergie
900 W
Anzahl der Leistungsstufen
6
Türanschlag
Links
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
245 mm
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Alarm
Ja
99-Minuten-Timer
95 min
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Kochprogramme
Fleisch
Anzahl an Kochprogrammen
9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,40*
€ 296,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,08*
€ 296,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,62*
€ 291,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,18*
€ 282,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,42*
€ 244,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.