Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 9115 Grau Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cisco 9115 Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco 9115 Grau Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71203196
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9115AXE-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
203 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Status
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 804,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 804,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 887,92*
€ 1.056,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 886,05*
€ 1.054,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 870,89*
€ 1.036,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 848,02*
€ 1.009,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 804,91*
€ 957,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.