Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Flansch (Rohr)
>
Flanschbuchse
>
Artikel
BINDER 09 0132 300 12 Elektrischer Standardverbindung 3 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-71224044
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
09 0132 300 12
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
3 A
Spannung
60 V
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Elektrische Standardverbindungen
Weitere Suchbegriffe:
Flanschbuchse
,
Flanschdose
,
Flanschsteckdose
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
flanschdose binder
,
rundsteckverbinder 723
,
flanschdose 12 polig
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BINDER 08 1080 000 000 Deckel für elektronische Verbindung Schwarz
Binder
08 1080 000 000
ab € 1,77*
Zubehör
04 0107 071
Binder
04 0107 071
ab € 0,55*
Zubehör
80 045 000 001
Binder
08 0045 000 001
ab € 0,94*
Zubehör
Binder 723 24 M16 Rundsteckverbinder Stecker 12-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Binder
99-0129-75-12
ab € 15,33*
Zubehör
binder 723 M16 Rundsteckverbinder Buchse 12-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Binder
09-0129-70-12
ab € 13,11*
Zubehör
Stecker, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5829 15 12
Binder
99 5829 15 12
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen