Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09 0128 300 07 Elektrischer Standardverbindung 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09 0128 300 07 Elektrischer Standardverbindung 5 A
BINDER 09 0128 300 07 Elektrischer Standardverbindung 5 A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71224047
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0128 300 07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
5 A
Spannung
60 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 1,76*
Zubehör
Binder
08 0045 000 001
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.