Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09 0124 300 06 Elektrischer Standardverbindung 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09 0124 300 06 Elektrischer Standardverbindung 5 A
BINDER 09 0124 300 06 Elektrischer Standardverbindung 5 A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71224050
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0124 300 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
5 A
Spannung
250 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 1,76*
Zubehör
Binder
08 0045 000 001
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.