| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-71224062 Herst.-Nr.: 09 0104 300 02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben. Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender. Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Metallisch | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | Energie | Stromstärke | 7 A | | Spannung | 250 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |