Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs ZURICH Toploading 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs ZURICH Toploading 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Gelb
Port Designs ZURICH Toploading 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Gelb
Port Designs ZURICH Toploading 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Gelb
Port Designs ZURICH Toploading 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Gelb
Port Designs ZURICH Toploading 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71225500
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     110310
EAN/GTIN:
     3567041103109
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Leder, Synthetik
Produkthauptfarbe
Gelb
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
EAC, REACH, RoHS
Anzahl von Fächern
1
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
2
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
335 mm
Gewicht
818 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
325 x 25 x 227 mm
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
830 g
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, laptoptaschen 14 zoll, lederkoffer, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.