Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99 9205 050 03 Drahtverbinder Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 99 9205 050 03 Drahtverbinder Schwarz, Rot
BINDER 99 9205 050 03 Drahtverbinder Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71238799
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9205 050 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Snap-In IP67 Kabelstecker, Polzahl: 3, 3.0 - 5.0 mm, nicht schirmbar, löten, IP67
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
11.5 mm
Höhe
43 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
125 V
Stromstärke
3 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2813 000 000
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.