Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99-0080-100-04 Drahtverbinder Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 99-0080-100-04 Drahtverbinder Schwarz, Metallisch
BINDER 99-0080-100-04 Drahtverbinder Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71239065
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0080-100-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.
Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.
Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
11.5 mm
Höhe
32 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Spannung
125 V
Stromstärke
3 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 400 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 600 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.