Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Gerätestecker
>
Artikel
BINDER 09-0331-00-12 Elektrischer Standardverbindung 3 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-71239122
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
09-0331-00-12
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
M16 IP40 Flanschstecker, Polzahl: 12, nicht schirmbar, löten, IP40
Weitere Informationen:
Merkmale
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Energie
Stromstärke
3 A
Spannung
60 V
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Elektrische Standardverbindungen
Weitere Suchbegriffe:
680-Rundsteckverbinder
,
680-Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder 680
,
Serie 680 Steckverbinder
,
Einbaustecker
,
Anbaugerätestecker
,
Aufbaugerätestecker
,
Flanschgerätestecker
,
Gerätestecker
,
Wandgerätestecker
,
gerätestecker binder
,
gerätestecker
,
gerätestecker 12polig
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,45*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BINDER 09-0332-00-12 Elektrischer Standardverbindung 3 A
Binder
09-0332-00-12
ab € 6,74*
Zubehör
BINDER 99-2030-00-12 Drahtverbinder M16 Stahl
Binder
99-2030-00-12
ab € 10,66*
Zubehör
BINDER 02-0054-000 SCHUTZKAPPE, RUNDSTECKER
Binder
02-0054-000
ab € 0,202*
Zubehör
Binder 423/425/723 Steckverbinder-Schutzkappe Größe M16, IP 67
Binder
08-1079-000-000
ab € 2,12*
Zubehör
binder 680 17.2 M16 Rundsteckverbinder Buchse 12-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP40
Binder
09-0330-00-12
ab € 8,29*
Zubehör
Binder 680 M16 Rundsteckverbinder Buchse 12-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP40
Binder
09-0330-02-12
ab € 9,45*
Zubehör
Binder 682 18 M16 Rundsteckverbinder Stecker 12-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP40
Binder
09-0148-70-12
ab € 11,59*
Zubehör
binder Leiteranschlussmutter M16-Steckverbinder
Binder
01-0146-001
ab € 0,71*
Zubehör
binder Leiteranschlussmutter M16-Steckverbinder
Binder
01-5006-001
ab € 3,52*
Zubehör
binder Steckverbinder-Schutzkappe
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,53*
Zubehör
binder Verbinderdichtung Lötring Ø 22mm, L. 13mm
Binder
04-0186-009
ab € 0,99*
Zubehör
Mini-Steckverbinder Steckbuchse 12 Anzahl Kontakte, 3A, 60V, IP40
Binder
09 0148 72 12
ab € 11,84*
Zubehör
Montageschlüssel für Serien 423/425/581/678/680/682/723, 8.5 g, 07 0010 010 0
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,60*
Zubehör
Steckverbinder: M16; Stecker; weiblich; Löten; für Leitungen; 3A
Binder
99 2030 02 12
ab € 11,26*
Zubehör
Steckverbinder: M16; Stecker; weiblich; Löten; für Leitungen; 3A
Binder
99 0148 10 12
ab € 13,89*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen