Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09-0211-00-04 Elektrischer Standardverbindung 16 A 3P+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09-0211-00-04 Elektrischer Standardverbindung 16 A 3P+PE
BINDER 09-0211-00-04 Elektrischer Standardverbindung 16 A 3P+PE
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71239252
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0211-00-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
RD24 Flanschstecker, Polzahl: 3+PE, nicht schirmbar, schraubklemm, IP67
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
3P+PE
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
16 A
Spannung
400 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
08 2301 000 000
ab € 2,37*
Sonstiges
Binder
99-0210-00-04
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.