Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99 9214 050 05 Drahtverbinder Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 99 9214 050 05 Drahtverbinder Schwarz, Rot
BINDER 99 9214 050 05 Drahtverbinder Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71239523
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9214 050 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Snap In, Serie 620, Subminiatur Steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
11.5 mm
Höhe
43 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Spannung
63 V
Stromstärke
2 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2823 000 000
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.