Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99 9214 060 05 Drahtverbinder Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 99 9214 060 05 Drahtverbinder Schwarz, Blau
BINDER 99 9214 060 05 Drahtverbinder Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71239536
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9214 060 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Snap In, Serie 620, Subminiatur Steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
11.5 mm
Höhe
43 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
63 V
Stromstärke
2 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2823 000 000
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.