Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco EPB-440 Kopfhörer Kabellos im Ohr Mikro-USB Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco EPB-440 Kopfhörer Kabellos im Ohr Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco EPB-440 Kopfhörer Kabellos im Ohr Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco EPB-440 Kopfhörer Kabellos im Ohr Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco EPB-440 Kopfhörer Kabellos im Ohr Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco EPB-440 Kopfhörer Kabellos im Ohr Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco EPB-440 Kopfhörer Kabellos im Ohr Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco EPB-440 Kopfhörer Kabellos im Ohr Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco EPB-440 Kopfhörer Kabellos im Ohr Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco EPB-440 Kopfhörer Kabellos im Ohr Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco EPB-440 Kopfhörer Kabellos im Ohr Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco EPB-440 Kopfhörer Kabellos im Ohr Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71257378
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     8518309590
EAN/GTIN:
     8711902041658
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Das Lenco EPB-440 ist ein wasserdichtes Bluetooth-Kopfhörerset mit einer Akkulaufzeit von bis zu 4 Stunden. Die mitgelieferte Power-Docking Station erweitert die Laufzeit auf bis zu 14 Stunden. Das minimalistische Design macht dieses Kopfhörerset zu einem zeitlosen und praktischen Begleiter beim täglichen Sport, während des Schwimmens und natürlich Unterwegs. Die Bluetooth-Konnektivität macht die EPB-440 noch praktischer, Sie können auch mit der Freisprecheinrichtung telefonieren und geknotete Kabel gehören der Vergangenheit an.

Das mitgelieferte Power-Docking Gerät ermöglicht es das man die Kopfhörer auch unterwegs aufladen und betriebsbereit halten kann. So gehören leere Akkus, verpasste Anrufe und unterbrochene Lieder der Vergangenheit an. Die Ohrstecker sind zu dem wasserdicht und können ohne Weiteres im Regen und sogar beim Schwimmen verwendet werden.

Die mitgelieferte Power-Docking Station kann sogar dafür verwendet werden um ein Smartphone unterwegs aufzuladen. So können minimal 2 Stunden Akkulaufzeit hinzugefügt werden ohne. Und falls einmal doch alles leer sein sollte kann man darauf rechen das die Power-Docking Station und die Kopfhörer in mindestens einer Stunde aufgeladen sind.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
67 g
Gewicht linke Hörmuschel
5 g
Gewicht rechte Hörmuschel
5 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen Steuerbox (B x T x H)
105 x 27 x 22 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
140 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Extra Ohrknöpfe
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Tasten
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
4.2
Frequenzband
2.4 - 2.48 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
850 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
4, 14 h
Gesprächszeit
4 h
Akkuladezeit
1 h
Akku-/Batteriespannung
5 V
Bereitschaftszeit
1000 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.