Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 21435-009-55 Lautsprecher-Halterung Flur Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 21435-009-55 Lautsprecher-Halterung Flur Stahl Schwarz
König & Meyer 21435-009-55 Lautsprecher-Halterung Flur Stahl Schwarz
König & Meyer 21435-009-55 Lautsprecher-Halterung Flur Stahl Schwarz
König & Meyer 21435-009-55 Lautsprecher-Halterung Flur Stahl Schwarz
König & Meyer 21435-009-55 Lautsprecher-Halterung Flur Stahl Schwarz
König & Meyer 21435-009-55 Lautsprecher-Halterung Flur Stahl Schwarz
König & Meyer 21435-009-55 Lautsprecher-Halterung Flur Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71292497
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     21435-009-55
EAN/GTIN:
     4016842817788
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Halterung
Lautsprecher-Wandhalterung
Lautsprecherhalterung
lautsprecher wandhalterung
Das Standard Boxenstativ aus Stahlrohr wurde wesentlich verbessert. Die neuen Füße mit einem Rohr-Ø von 35 mm sowie die großen, fest fixierten Parkettschoner garantieren einen stabilen und sicheren Stand. Gelaserte Bohrungen und robuste Sattelscheiben aus beständigem Kunststoff verbessern die Reibungswerte zwischen Strebe und Fuß und verhindern außerdem ein Verkratzen der Oberfläche. Die kompakte Spannschelle mit dem patentierten Druckknopfsystem ermöglicht die bedienerfreundliche Höhenverstellung des Stativs. Die Klemmschraube sorgt für zusätzliche Stabilität und vibrationsfreien Halt der Box. Weitere Besonderheiten sind die Auszugssicherung für das Auszugsrohr, die Aufsteckhilfe und der integrierte Stoßdämpfer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (min)
1440 mm
Höhe (max)
2230 mm
Gewicht
5910 g
Merkmale
Platzierung
Flur
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Flur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.