Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab 2200015 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab 2200015 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
M-Cab 2200015 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71302690
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     2200015
EAN/GTIN:
     4260517934595
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 3 meter
displayport kabel
displayport kabel 1.2
Premium Koaxialkabel - ultradünn und flexibel

Im Vergleich zu Standardkabeln extrem dünne und flexible Kabel auf Basis von
Koaxtechnologie mit einem Durchmesser von nur 3,3 mm ( bis 2 m Länge), bzw.
4,8 mm bis zu einer maximalen Länge von 3 Metern.

Unterstützt werden 4K@60Hz bei HDMI und DisplayPort 1.2, sowie 10 Gbit/s bei USB-C.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.