| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-71302738 Herst.-Nr.: 2200043 EAN/GTIN: 4260517934878 |
| |
|
| | |
| Premium Koaxialkabel - ultradünn und flexibel Im Vergleich zu Standardkabeln extrem dünne und flexible Kabel auf Basis von Koaxtechnologie mit einem Durchmesser von nur 4,8 mm bis zu einer maximalen Länge von 3 Metern. Unterstützt werden 4K@60Hz bei HDMI und DisplayPort 1.2, sowie 10 Gbit/s bei USB-C. Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | USB C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 30 | | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Max. Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s | | Plug | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.5 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |