Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab 2200026 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
M-Cab 2200026 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz
M-Cab 2200026 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71302763
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     2200026
EAN/GTIN:
     4260517934700
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 20m
displayport kabel
DisplayPort 1.2 Anschlusskabel

Für professionelle Anwendungen und höchste Qualitätsansprüche !
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
DisplayPorts-Version
1.2
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 49,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,89*
€ 61,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,74*
€ 61,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,16*
€ 60,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,59*
€ 60,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,36*
€ 59,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,31*
€ 58,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.