Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab 2200014 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
M-Cab 2200014 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
M-Cab 2200014 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71302806
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     2200014
EAN/GTIN:
     4260517934588
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
Premium Koaxialkabel - ultradünn und flexibel

Im Vergleich zu Standardkabeln extrem dünne und flexible Kabel auf Basis von
Koaxtechnologie mit einem Durchmesser von nur 3,3 mm ( bis 2 m Länge), bzw.
4,8 mm bis zu einer maximalen Länge von 3 Metern.

Unterstützt werden 4K@60Hz bei HDMI und DisplayPort 1.2, sowie 10 Gbit/s bei USB-C.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
36
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 19,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,10*
€ 32,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,82*
€ 31,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,39*
€ 30,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,52*
€ 29,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,66*
€ 26,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.