Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-GD-1W Computertisch Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-GD-1W Computertisch Schwarz, Weiß
LC-Power LC-GD-1W Computertisch Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71303542
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-GD-1W
EAN/GTIN:
     4260070127014
Suchbegriffe:
Gaming-Tisch
Gamingtisch
PC-Arbeitsstation
PC-Station
Gaming-Tisch mit extra Abstellvorrichtungen für bis zu zwei Monitore.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Gerade
Tischplattenform
Rechteckige Form
Tischplattenmaterial
MDF-Platten
Rahmenmaterial
Metall
Vorgesehene Verwendung
Homeoffice
Rahmenfarbe
Weiß
Oberflächenfarbe des Tischs
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
1300 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
925 mm
Größe der Tischoberfläche (B x T)
1300 x 700 mm
Gewicht
27500 g
Paketgewicht
29500 g
Weitere Suchbegriffe: pc arbeitsstation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,04*
€ 188,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,87*
€ 181,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.