Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colop 153559 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colop 153559 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Colop 153559 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Colop 153559 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71304943
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     153559
EAN/GTIN:
     9004362515210
Suchbegriffe:
Blankostempel
Buchstaben-Stempel
Buchstabenstempel
Typensatz Stempel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Oberflächentyp
Matte
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Kompatible Produkte
COLOP e-mark
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
48 mm
Etikettenhöhe
18 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
300 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,886* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
154886
ab € 5,70*
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
153546
ab € 13,05*
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
153117
ab € 288,04*
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
153562
ab € 44,57*
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
153111
ab € 303,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.