Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FP5LC05 Glasfaserkabel 5 m LC OM5 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FP5LC05 Glasfaserkabel 5 m LC OM5 Grün
LogiLink FP5LC05 Glasfaserkabel 5 m LC OM5 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71315887
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP5LC05
EAN/GTIN:
     4052792047509
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Produktinformationen "Glasfaser Patchkabel OM5 50/125µ Duplex LC-LC, 5m" von LogiLink Professional
Die LogiLink Lichtwellenleiter (LWL) Patchkabel werden an Rangierfeldern oder Switchen sowie zur Verbindung zwischen Anschlussdosen und Endgerät verwendet. Die Duplex Version verhindert ein Vertauschen der Sende- und Empfangsanschlüsse. Die LogiLink LWL-Rangierkabel zeichnen sich durch ausgezeichnete optische und mechanische Eigenschaften und eine hohe Lebensdauer aus. Die Verwendung hochwertiger, optimal aufeinander abgestimmter Komponenten und fortlaufende Kontrollen während der Produktion gewährleisten eine konstant hohe Qualität. Der flammwidrige und halogenfreie Kabelmantel sorgt für eine gute Umweltverträglichkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
5 m
Lichtleitertyp
OM5
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850,953 nm
Ethernet Schnittstellen Typ
100 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FP5LC00
ab € 2,91*
Sonstiges
LogiLink
FP5LC01
ab € 3,40*
Sonstiges
LogiLink
FP5LC02
ab € 4,34*
Sonstiges
LogiLink
FP5LC03
ab € 5,41*
Sonstiges
LogiLink
FP5LC07
ab € 9,71*
Sonstiges
LogiLink
FP5LC10
ab € 12,03*
Sonstiges
LogiLink
FP5LC15
ab € 16,90*
Sonstiges
LogiLink
FP5LC20
ab € 21,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.