Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt FCG701 120 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaupunkt FCG701 120 W Silber
Blaupunkt FCG701 120 W Silber
Blaupunkt FCG701 120 W Silber
Blaupunkt FCG701 120 W Silber
Blaupunkt FCG701 120 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71320618
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     BLAUPUNKT FCG701
EAN/GTIN:
     5901750502545
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
kaffeemühle
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
950 g
Breite
101 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
205 mm
Energie
Leistung
120 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Produkttyp
Mühle mit Schlagmesser
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
85 g
Integrierter Spender
Ja
Produktfarbe
Silber
Einfach zu säubern
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Edelstahl-Klingen
Ja
Kappe Sicherheitsschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.