Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony WI-C310 Kopfhörer Kabellos im Ohr, Nackenband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony WI-C310 Kopfhörer Kabellos im Ohr, Nackenband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Sony WI-C310 Kopfhörer Kabellos im Ohr, Nackenband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71321374
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     WIC310W
EAN/GTIN:
     4548736099029
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Kabellos glücklich mit BLUETOOTH Nie wieder Kabelsalat oder versehentlich getrennte Stecker. Mit der BLUETOOTH® Drahtlostechnologie können Sie sich kabellos mit Ihrem Gerät verbinden und sich einem fehlerlosen, unterbrechungsfreien Hörgenuss hingeben. 15 Stunden Akkulaufzeit Mit bis zu 15 Stunden Wiedergabezeit bei voller Aufladung können Sie Ihre Lieblingsplaylists und -podcasts den ganzen Tag lang hören. Schnellladefunktion Bei einem niedrigen Batteriestand reichen schon 10 Minuten Ladezeit für 60 Minuten Wiedergabe. Auch wenn Sie es eilig haben, sind die Kopfhörer also schnell wieder einsatzbereit. Wenn Sie mehr Zeit haben, können Sie den Akku in nur drei Stunden voll aufladen. Magnetische Ohrhörer für einen einfachen Transport Jeder Ohrhörer verfügt über einen integrierten Magneten, sodass er ohne Kabelsalat transportiert und verstaut werden kann. Farben, passend zu Ihrem Look Mit vier Farben zur Auswahl können Sie Ihrem Stil Ausdruck verleihen. Alle Kopfhörer verfügen über ein schlankes Flachkabel und eine auffällige Metallic-Oberfläche. Tragbar und flexibel für mehr Hörkomfort Die kabellosen In-ear Kopfhörer WI-C310 sind weich, flexibel und leicht und bieten ein bequemes Hörvergnügen, egal wann und wo. 9-mm-Treibereinheit für klaren, kraftvollen Sound Egal, ob Sie am liebsten Pop-Hits, klassische Konzerte oder Jazzsolos hören – die 9-mm-Treibereinheit bietet eine dynamische Klangleistung mit tiefen Bässen, klaren Höhen und überragender Klarheit. One-touch-Freisprechfunktion Sie wollen mit Ihrem verbundenen Smartphone einen Freund anrufen? Berühren Sie die Multifunktionstaste und das Gespräch kann losgehen. Sie wollen das Gespräch beenden? Drücken Sie die Taste noch einmal, um aufzulegen. Machen Sie sich frei – mit dem Nackenbügel-Design Das Nackenbügel-Design ist bequem, leicht und sorgt dafür, dass Ihre Kopfhörer nie im Weg sind. So haben Sie beim Tragen absolute Freiheit. Sprachassistent zu Ihren Diensten Rufen Sie per Sprachsteuerung den Wetterbericht oder die aktuellen Nachrichten ab. Drücken Sie zweimal die Multifunktionstaste und sofort stehen Ihnen Siri oder Google Assistant zur Seite.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
USB Kabellänge
0.2 m
Markenkompatibilität
Jede Marke
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Extra Ohrknöpfe
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
9 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr, Nackenband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Tasten
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Kabellänge
0.2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzband
2.4 - 2.4835 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
15 h
Akkuladezeit
3 h
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
200 h
Musik-Player
Unterstützte Audioformate
AAC, SBC
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.