Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FABER S.p.A. TCH04 SS16A 741 Unterbaut Schwarz, Edelstahl 295 m³/h D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FABER S.p.A. TCH04 SS16A 741 Unterbaut Schwarz, Edelstahl 295 m³/h D
FABER S.p.A. TCH04 SS16A 741 Unterbaut Schwarz, Edelstahl 295 m³/h D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71326978
Hersteller:
     Faber
Herst.-Nr.:
     300.0557.489
EAN/GTIN:
     7612985611992
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
faber dunstabzug
dunstabzug
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
64.3 kWh
Motorleistung
125 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
527 mm
Höhe ohne Abzug
150 mm
Leistungen
Maximale Absaugleistung
295 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
E
Beleuchtungs-Effizienzklasse
E
Ölfilter-Effizienzklasse
D
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
69 dB
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
56 dB
Geräuschpegel (mittlere Geschwindigkeit)
64 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
69 dB
Druck (Pa)
320
Design
Typ
Unterbaut
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Scrollleiste
Ablüftungsort
Oben
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Filterung
Fettfiltertyp
Synthetisch
Beleuchtung
Lampenleistung
4 W
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
45 Lux
Weitere Suchbegriffe: dunstabzugshaube 60cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,67*
€ 218,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,75*
€ 212,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,68*
€ 207,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber
112.0571.379
ab € 34,56*
Zubehör
SOLIDO
UMLUFTSET 125 SOLIDO
ab € 38,45*
Zubehör
SOLIDO
UMLUFTSET 150 SOLIDO
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.