Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta 6766976 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta 6766976 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Melitta 6766976 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71327017
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6766976
EAN/GTIN:
     4006508221707
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
1240 g
Energie
Leistung
2400 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchtung
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Paketgewicht
1594 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.