Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Dedica Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Dedica Silber
De’Longhi Dedica Silber
De’Longhi Dedica Silber
De’Longhi Dedica Silber
De’Longhi Dedica Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71330276
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     KG 521.M
EAN/GTIN:
     8004399331303
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
delonghi kaffeemühle
kaffeemühle
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Accessories inklusive
Espresso filter holder support
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2750 g
Breite
240 mm
Tiefe
154 mm
Höhe
382 mm
Technische Details
Produkttyp
Mühle mit Mahlwerk
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
350 g
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
18
Art des Mahlwerks
Kegelmahlwerk
Mahlwerk-Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Tassenanzahl
14 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.