Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC A9660001 Heftmappenzubehör Binderücken


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GBC A9660001 Heftmappenzubehör Binderücken
GBC A9660001 Heftmappenzubehör Binderücken
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71333049
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     A9660001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
ibico binderücken grün
plastikbinderücken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Binderücken
Produktfarbe
Grün
Rückenbreite
25 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
297 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
10 g
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken grün
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,11*
€ 34,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,04*
€ 34,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,13*
€ 33,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,83*
€ 31,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,32*
€ 30,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,02*
€ 25,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.