Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon ADSA-FP3 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon ADSA-FP3 Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-FP3 Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-FP3 Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-FP3 Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-FP3 Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-FP3 Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-FP3 Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-FP3 Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-FP3 Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-FP3 Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-FP3 Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-FP3 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71350055
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     ADSA-FP3
EAN/GTIN:
     8595247903440
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter SATA
SATA Adapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FCC
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabellänge
0.22 m
Kompatible Betriebssysteme
MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 and later, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 and later (supported are all 32- and 64-bit Windows OS versions), Mac OS X 10.x and higher, Linux with kernel 2.6.x and above
Energie
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
14.3 mm
Gewicht
39 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: SATA Stromadapter, USB SATA Adapter, festplatten adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.