Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ8026S Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat8.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CQ8026S Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat8.1
LogiLink CQ8026S Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat8.1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71352504
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ8026S
EAN/GTIN:
     4052792051995
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Produktinformationen "Premium Cat.8.1 Patchkabel, blau, 0,5m" von LogiLink Professional
Die neuen Cat.8.1 Patchkabel von LogiLink eignen sich für Datenraten bis zu 40 Gbit/s. Sie entsprechen der Kategorie 8.1 nach ISO/IEC Linkklasse I. Jedes Kabel ist getestet, bis einschließlich 3m sogar im Channel Link. Diese Kabel sind rückwärtskompatibel zu Cat.6A, Cat.6 und Cat.5e Verbindungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.8 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat8.1
Anschluss 1
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
Verkabelungstechnologie
40GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26/7
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ8022S
ab € 1,33*
Sonstiges
LogiLink
CQ8023S
ab € 1,31*
Sonstiges
LogiLink
CQ8032S
ab € 1,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ8033S
ab € 1,66*
Sonstiges
LogiLink
CQ8036S
ab € 1,66*
Sonstiges
LogiLink
CQ8042S
ab € 1,95*
Sonstiges
LogiLink
CQ8043S
ab € 1,96*
Sonstiges
LogiLink
CQ8052S
ab € 2,23*
Sonstiges
LogiLink
CQ8053S
ab € 2,22*
Sonstiges
LogiLink
CQ8056S
ab € 2,22*
Sonstiges
LogiLink
CQ8062S
ab € 2,80*
Sonstiges
LogiLink
CQ8063S
ab € 2,80*
Sonstiges
LogiLink
CQ8066S
ab € 2,80*
Sonstiges
LogiLink
CQ8072S
ab € 4,00*
Sonstiges
LogiLink
CQ8073S
ab € 3,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.