Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-TA 1170 Toaster Sensortouch 2-Scheiben Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-TA 1170 Toaster Sensortouch 2-Scheiben Edelstahl
ProfiCook PC-TA 1170 Toaster Sensortouch 2-Scheiben Edelstahl
ProfiCook PC-TA 1170 Toaster Sensortouch 2-Scheiben Edelstahl
ProfiCook PC-TA 1170 Toaster Sensortouch 2-Scheiben Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71355413
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501170
EAN/GTIN:
     4006160011708
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
profi cook toaster
2 Scheiben-Toaster
Edelstahlgehäuse
„Wide Slot“ – extra breite Toastschlitze (40 mm)
Sensor Touch-Bedienung
Brötchenaufsatz (abnehmbar)
Auftau-/Aufwärm-/Schnellstopp-/Bagel- und Baguette- Funktion (blau beleuchtet)
7 einstellbare Bräunungsstufen
Zentrierfunktion für gleichmäßige Bräunung
Automatische und manuelle Abschaltung
Krümelschublade
Kabelaufwicklung
Rutschsicherer Stand durch gummierte Füße.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Langer Slot
Ja
Anzahl Slots
1
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Bräunungsstufen
7
Kabelaufwicklung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Gummifüße
Ja
Display
LCD
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
920 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.