Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-GB 3021 Heißluftbürste Warm Weiß 37 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-GB 3021 Heißluftbürste Warm Weiß 37 W
ProfiCare PC-GB 3021 Heißluftbürste Warm Weiß 37 W
ProfiCare PC-GB 3021 Heißluftbürste Warm Weiß 37 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71355519
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330210
EAN/GTIN:
     4006160302103
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelgelenk
Ja
LED-Anzeigen
Schalter
Leistungen
Typ
Heißluftbürste
Technologie
Warm
Haartrocknung
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Zweck
Trockenes / Nasses Haar
Design
Produktfarbe
Weiß
Rotationsunterseite 360°
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
45 mm
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
2
Energie
Leistung
37 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.