Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend StoreJet 25M3C Externe Festplatte 2 TB Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend StoreJet 25M3C Externe Festplatte 2 TB Schwarz, Grün
Transcend StoreJet 25M3C Externe Festplatte 2 TB Schwarz, Grün
Transcend StoreJet 25M3C Externe Festplatte 2 TB Schwarz, Grün
Transcend StoreJet 25M3C Externe Festplatte 2 TB Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71356343
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TSJ25M3C
EAN/GTIN:
     760557843658
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die robuste externe Festplatte StoreJet 25M3C von Transcend kombiniert höchste Stoßfestigkeit mit der USB 3.1 Gen 1-Schnittstelle sowie einem USB Typ-C Anschluss und ermöglicht neben ultraschneller Datenübertragung einen starken Schutz vor Sturzschäden. Durch die mitgelieferten USB Typ-C auf Typ-C sowie Typ-C auf Typ-A Kabel kann die Festplatte maximal flexibel eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Taiwan
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
316 g
Breite
120 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
150 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gehäusematerial
Silikon
Schutzfunktion
Schockresistent
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 92,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS4TSJ25M3C
€ 134,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.