Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis CABW22000AT50 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis CABW22000AT50 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Anthrazit
Nedis CABW22000AT50 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Anthrazit
Nedis CABW22000AT50 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71363004
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CABW22000AT50
EAN/GTIN:
     5412810264926
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 5mete...
klinken kabel stecker-stecker
Kabel zum Anschließen eines Smartphones oder Tablets an eine Heimkino-Anlage oder ein Autoradio für ein hochwertiges Stereo-Klangerlebnis.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Produktfarbe
Anthrazit
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,772* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.