Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amigo 780 Privacy - Scharf wie Chili 45 min Kartenspiel Taktisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amigo 780 Privacy - Scharf wie Chili 45 min Kartenspiel Taktisch
Amigo 780 Privacy - Scharf wie Chili 45 min Kartenspiel Taktisch
Amigo 780 Privacy - Scharf wie Chili 45 min Kartenspiel Taktisch
Amigo 780 Privacy - Scharf wie Chili 45 min Kartenspiel Taktisch
Amigo 780 Privacy - Scharf wie Chili 45 min Kartenspiel Taktisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71367447
Hersteller:
     Amigo
Herst.-Nr.:
     00780
EAN/GTIN:
     4007396007800
Suchbegriffe:
Kartenspiele
Spielkarten
amigo kartenspiel
kartenspiele
Wer hätte das gedacht? Alle Spieler würden auch nackt weiterspielen, aber niemand würde ein Verkehrsschild umfahren und sich danach einfach aus dem Staub machen! Von kurios bis äußerst delikat – bei einer Partie Privacy – Scharf wie Chili erfährt man die unglaublichsten Dinge über seine Mitspieler – und das, ohne irgendwelche ungewollten Outings, denn alle Bekenntnisse werden geheim abgegeben! Dieses scharfe und brandheiße Erweiterungsset ist genau das Richtige für alle Fans des Party-Klassikers Privacy 2! Die 200 komplett neuen Fragen können mit Privacy und Privacy Quickie kombiniert werden. Privacy - Scharf wie Chili ist aber auch unabhängig davon als Reisespiel mit bis zu 10 Personen spielbar. Nach dem großen Erfolg von Privacy und Privacy 2 kommt das beliebte Partyspiel nun als praktisches Kartenspiel daher. Privacy – Scharf wie Chili kann als Erweiterungsset für die bestehenden Privacy-Spiele, sowie als eigenständiges Spiel genutzt werden. Aber Achtung: Hier geht es richtig zur Sache! Jeder Spieler erhält einen Satz Tippkarten mit unterschiedlichen Kartenwerten und nimmt sich ein paar ‚Ja‘ und ‚Nein‘-Plättchen aus der Tischmitte. Es wird spannend – die erste Frage wartet: Der Startspieler zieht eine Karte vom Fragenstapel und liest die Frage vor, deren Zahl oben auf dem Zugstapel zu sehen ist. Wie bei Privacy 1 und 2 müssen die Spieler in jeder Runde geheim auf eine sehr private, oft sogar höchst brisante Frage antworten. Nun heißt es für jeden, möglichst genau einzuschätzen, wie viele Spieler die aktuelle Frage wohl mit ‚Ja‘ beantworten. Jetzt müsste man Gedanken lesen können… Ihren jeweiligen Schätzwert legen die Spieler mithilfe ihrer Tippkarten verdeckt vor sich ab sowie ihre ‚Ja‘ oder ‚Nein‘-Plättchen ebenfalls verdeckt in die Tischmitte. Diese werden unbesehen unter dem Deckel der Spielschachtel vermischt und erst danach aufgedeckt. Jetzt geht es ans Eingemachte – die Spannung steigt und die große Enthüllung beginnt! Da wird erst einmal gelacht, gestaunt und heiß diskutiert, bevor es an die Punktevergabe geht: Wer die richtige Anzahl vorhergesagt hat, erhält drei Punkte, wer sich um eine Antwort verschätzt hat, erhält einen Punkt. Nach mehreren Runden gewinnt der erste Spieler mit 20 Punkten. Wer hätte das gedacht? Alle Spieler würden auch nackt weiterspielen, aber niemand würde ein Verkehrsschild umfahren und sich danach einfach aus dem Staub machen! Von kurios bis äußerst delikat – bei einer Partie Privacy – Scharf wie Chili erfährt man die unglaublichsten Dinge über seine Mitspieler – und das, ohne irgendwelche ungewollten Outings, denn alle Bekenntnisse werden geheim abgegeben!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Taktisch
Minimale Anzahl an Spielern
5
Maximale Anzahl an Spielern
10
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
16 Jahr(e)
Name des Spiels
Privacy - Scharf wie Chili
Spiel-Modi
Multiplayer
Familienspiel
Ja
Spielzeit
45 min
Spielzeit (Durchschnitt)
45 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch
Sprache der Spielregeln
Deutsch, Englisch
Anzahl der Karten
50 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
120
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Themenwelt
chili
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Anzahl Teile
60 Stück(e)
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.