Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Overbooked


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumbo Overbooked
Jumbo Overbooked
Jumbo Overbooked
Jumbo Overbooked
Jumbo Overbooked
Jumbo Overbooked
Jumbo Overbooked
Jumbo Overbooked
Jumbo Overbooked
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71370786
Hersteller:
     Jumbo Spiele
Herst.-Nr.:
     19738
EAN/GTIN:
     8710126197387
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Fertig zum Abflug? Hallo Bruchpilot, nicht so schnell. Die Passagiere sitzen noch nicht im Flieger! Herzlich willkommen am größten Flughafen unseres Landes. Als Mitarbeiter am Serviceschalter müssen die Spieler dafür sorgen, dass jeder Passagier einen Platz im Flugzeug erhält. Das ist gar nicht so einfach, denn einige Fluggäste möchten gerne einen Fensterplatz, andere reisen als Gruppe und möchten nebeneinander sitzen. Außerdem ist der Flug überbucht: Es gibt also mehr Passagiere als Sitzplätze … Wem gelingt es, die meisten Passagiere zufriedenzustellen? Vielflieger, die das Spiel schon öfter gespielt haben, können eine anspruchsvollere Variante spielen. Dabei werden auch die Symbole in den Ecken der Passagierkarten, die besonders schwierigen Karten und/oder die Event-Karten verwendet. Die Spieler können sich entscheiden, eine oder mehrere dieser zusätzlichen Optionen mit einzubeziehen. Bei der ersten Partie ist es nicht sinnvoll, mit diesen Zusatzoptionen zu spielen. INHALT - Abfertigungshalle (Spielplan) - 4 Serviceschalter - 4 doppelseitig bedruckte Flugzeuge (Vorderseite für 1–3 Spieler, Rückseite für 4 Spieler) - 4 Flugzeugtreppen - 77 Passagierkarten (davon 9 besonders schwierige) - 15 Event-Karten - 24 Mahlzeitengutscheine - 150 Passagiere (je 30 in 5 Farben) - 1 Tower (für den startenden Spieler) - 1 Gepäckband (Punktezähler) - 1 Medaille für den Sieger - 8 Holzwürfel in 4 Farben - Spielanleitung - 4 Checklisten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Strategie
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Name des Spiels
Overbooked
Spiel-Modi
Multiplayer, Single-player
Familienspiel
Ja
Spielzeit (max.)
30 min
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch
Sprache der Spielregeln
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch
Anzahl der Karten
87 Stück(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Karton, Holz
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Fähigkeitslevel
Anfänger
Charakter
no character
Ursprungsland
Niederlande
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Spielbrett enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Sicherheitswarnung
Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr. Verpackung mit Herstelleranschrift bitte aufbewahren. Die Inhalte und Farben können gegebenenfalls von der Darstellung auf den Fotos abweichen.
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1456 g
Breite
200 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
270 mm
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Critical thinking training, Training des logischen Denkens
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
1456 g
Verpackungsmaterial
Karton
Lieferanteneigenschaften
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.