Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KH 17286-3 E Dunstabzugshaube Insel Edelstahl 618 m³/h A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica KH 17286-3 E Dunstabzugshaube Insel Edelstahl 618 m³/h A
Amica KH 17286-3 E Dunstabzugshaube Insel Edelstahl 618 m³/h A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71371319
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KH 17286-3 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kaminabdeckung
Kaminhaube
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
655 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
560 mm
Paketgewicht
10800 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
52 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
240 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
500 mm
Höhe (min)
644 mm
Höhe (max)
1024 mm
Gewicht
7900 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
618 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
C
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
68 dB
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
57 dB
Geräuschpegel (mittlere Geschwindigkeit)
63 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
68 dB
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
650 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
750 mm
Design
Typ
Insel
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.2 m
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
1
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Anzahl Filter
2 Stück(e)
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
4 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amica
FWP 18
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.