Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Würfelzwerge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Würfelzwerge
Schmidt Spiele Würfelzwerge
Schmidt Spiele Würfelzwerge
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71371503
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     40596
EAN/GTIN:
     4001504405960
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
56 lustige Zwerge möchten mit euch spielen. Würfelt die drei Farbwürfel und schaut genau: Wer findet zuerst den Zwerg, dessen Kleidung der gewürfelten Kombination entspricht? Ein kunterbuntes Such-und Reaktionsspiel mit einfachen Regeln, bei dem auch schon kleine Zwergenfreunde großen Spaß haben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Konzentration
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Name des Spiels
Würfelzwerge
Spiel-Modi
Multiplayer
Spielzeit (max.)
10 min
Anzahl der Karten
56 Stück(e)
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen verschluckbarer Kleinteile. Erstickungsgefahr!
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshöhe
67 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.